Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschere HSS, HRC 65, rechts, 300 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochschere HSS, HRC 65, rechts, 300 x 43 mm
Lochschere HSS, HRC 65, rechts, 300 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD407-300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D407-300
EAN/GTIN:
     4010220000311
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Hochleistungs-Scheren mit eingesetzten HSS-Schneiden erfüllen höchste Ansprüche - sowohl an die Standzeit als auch an die Schneidleistung.

Produktbeschreibung:

  • für kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte
  • Stahlqualität HSS mindestens 65 HRC
  • eingesetzte Schneide aus HSS
  • Griffe PVC-getaucht
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
Gewicht:
0,60 kg
Länge:
300 mm
Schneidenhärte:
HRC 65
Schneidenlänge:
43 mm
Typ:
Lochschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,20*
€ 87,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,02*
€ 90,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 90,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,74*
€ 92,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,10*
€ 104,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
D407-275
ab € 57,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.