Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikanschere HSS, HRC 65, rechts, 350 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikanschere HSS, HRC 65, rechts, 350 x 65 mm
Pelikanschere HSS, HRC 65, rechts, 350 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD418-350
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D418-350
EAN/GTIN:
     4010220000403
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Hochleistungs-Scheren mit eingesetzten HSS-Schneiden erfüllen höchste Ansprüche - sowohl an die Standzeit als auch an die Schneidleistung.

Produktbeschreibung:

  • für lange gerade und durchlaufende Schnitte
  • Stahlqualität HSS mindestens 65 HRC
  • eingesetzte Schneide aus HSS
  • Griffe PVC-getaucht
  • rechtsschneidend
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
Gewicht:
0,80 kg
Länge:
350 mm
Schneidenhärte:
HRC 65
Schneidenlänge:
65 mm
Typ:
Pelikanschere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,27*
€ 159,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,36*
€ 165,76*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,34*
€ 166,59*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,20*
€ 172,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,28*
€ 174,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D118-300
ab € 19,09*
Ähnlich
BESSEY Tool
D418-300
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.