Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyDSET-SF3 Herst.-Nr.: DSET-SF3 EAN/GTIN: 4010220022030 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung D216-280/D216-280L: - für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
- ohne Öffnungsanschlag und mit extra angespitztem Scherenkopf
- Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
- besonders robust für besondere Beanspruchungen: Schere komplett vergütet und brüniert sowie Schneide induktiv gehärtet
- Griffe PVC-getaucht
Produktbeschreibung D218-300: - für lange gerade und durchlaufende Schnitte
- Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
- extra lange Schneide induktiv gehärtet, ideal zum durchtrennen von Blechtafeln
- Griffe lackiert
- nachstellbare Gewerbeverschraubung
- max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,0 mm
Lieferumfang: - 1 x Idealschere D216-280
- 1 x Idealschere D216-280L
- 1 x Idealschere D218-300
- in Rolltasche
Weitere Informationen: | | Typ: | Idealschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Bessey, HSS, HSS-TiN, MULTISNIP Longstyle, Schere, schneiden, Schneidtechnik, trennen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 75,05* | € 95,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,35* | € 96,45* | | | | | 40 Tage | | | 37 | | € 4,90* | ab € 98,12* | € 109,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 85,09* | € 110,78* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 92,83* | € 128,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|