Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken- und Montagestütze STE 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken- und Montagestütze STE 90 2 Stück
Decken- und Montagestütze STE 90 2 Stück
Decken- und Montagestütze STE 90 2 Stück - Perspektive 1
Decken- und Montagestütze STE 90 2 Stück - Perspektive 2
Decken- und Montagestütze STE 90 2 Stück - Einsatz 1
Decken- und Montagestütze STE 90 2 Stück - Einsatz 1
Artikel-Nr.:
     415-beySTE90
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STE90
EAN/GTIN:
     4008158041841
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge

Bessey Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff.

Produktbeschreibung:

  • bis maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
  • äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
  • Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
  • Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
  • regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
  • Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°

Produktdetail SET90:

  • Verstellweg: 575 - +910 mm
  • Belastungsgrenze: 350 kg

Produktdetail SET250:

  • Verstellweg: 1450 - 2500 mm
  • Belastungsgrenze: 160 kg

Produktdetail SET300:

  • Verstellweg: 1700 - 3000 mm
  • Belastungsgrenze: 110 kg

Produktdetail SET370:

  • Verstellweg: 2070 - 3700 mm
  • Belastungsgrenze: 65 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Typ:
Montagestütze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 27,88*
€ 36,91*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 28,59*
€ 38,00*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 38,32*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 29,41*
€ 39,13*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 31,44*
€ 44,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
STE-SP35
ab € 9,60*
Zubehör
BESSEY Tool
ab € 43,98*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-BS
ab € 30,48*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-DS
ab € 11,33*
Zubehör
BESSEY Tool
3101952
ab € 7,49*
Zubehör
BESSEY Tool
STE-LH
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.