Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Wood Cutter 350 x 6,4 x 10 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Wood Cutter 350 x 6,4 x 10 x 20,0 mm
Trennscheibe Wood Cutter 350 x 6,4 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10012
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     4017689110681
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Bausägeblatt
Kreissägeblatt

Clever-Diamond Sondertrennscheibe Wood Cutter mit Wolframcarbid-Schneidbelag speziell geeignet zum Trennen für Holz, Kuststoff, Reifen etc..

Produktbeschreibung:

  • Schneiden von Autoreifen, Bauholz, Epoxid, Holzschalung, Kunststoffe, mehrschichtige Dachbahnen, Spanplatten
  • gute Standzeitresultate durch hohen Segmentbelag
  • hohes Zerspanungsvolumen durch weit gezahnte Segmentanordnung
  • spezielles Lochdesign im Trägerköper für optimierte Kühlung
Weitere Informationen:
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Holz, Kunststoff, Autoreifen
Segmentbreite:
6,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
25 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25217
ab € 14,75*
Ähnlich
Clever Diamond
10008
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.