Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Wood Cutter 400 x 6,4 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Wood Cutter 400 x 6,4 x 10 x 25,4 mm
Trennscheibe Wood Cutter 400 x 6,4 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10014
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     4017689212033
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Bausägeblatt
Kreissägeblatt

Clever-Diamond Sondertrennscheibe Wood Cutter mit Wolframcarbid-Schneidbelag speziell geeignet zum Trennen für Holz, Kuststoff, Reifen etc..

Produktbeschreibung:

  • Schneiden von Autoreifen, Bauholz, Epoxid, Holzschalung, Kunststoffe, mehrschichtige Dachbahnen, Spanplatten
  • gute Standzeitresultate durch hohen Segmentbelag
  • hohes Zerspanungsvolumen durch weit gezahnte Segmentanordnung
  • spezielles Lochdesign im Trägerköper für optimierte Kühlung
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Holz, Kunststoff, Autoreifen
Segmentbreite:
6,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
25 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25217
ab € 14,75*
Ähnlich
Clever Diamond
10008
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.