Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn Ø 160 mm, Zähne 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn Ø 160 mm, Zähne 24
HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn Ø 160 mm, Zähne 24
Artikel-Nr.:
     415-clever10049
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10049
EAN/GTIN:
     4017689312658
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm

Clever-Diamond HM-Kreissägeblatt Profi plus Trapez-Flachzahn für Span-/Holzplatten (auch beschichtet), Sperrholz und Furniere.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den Einsatz auf Hand-, Kapp- und Gehrungssägen
  • mit Trapez-Flachzahngeometrie
  • durch Trapezform sehr robust - hohe Standzeit und gute Schnittqualität
  • Aufnahmebohrung H20/30,0 mm mit Nebenlöchern für erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
2,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
24
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10053
ab € 8,96*
Ähnlich
Clever Diamond
10015
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.