Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Trapez-Wechselspitzzahn Ø 315 mm, Zähne 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Trapez-Wechselspitzzahn Ø 315 mm, Zähne 20
HM-Kreissägeblatt Premium Trapez-Wechselspitzzahn Ø 315 mm, Zähne 20
Artikel-Nr.:
     415-clever10058
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10058
EAN/GTIN:
     4017689312740
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM-Kreissägeblatt Premium Trapez-Wechselspitzzahn für Bau-, Brenn-, Schalholz, Heraklith, Gasbeton, Kunststoffrohre.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar auf vielen gängigen Baukreissägen im Trockenschnitt
  • mit Trapez-/Wechselspitzzahn
  • abgestimmte Lastverteilung durch wechselnd angeordnete Zähne
  • extra weit verzahnt für hohe Spanabfuhr und geringe Verstopfungsgefahr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
315 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
20
Zahnform:
T-WZ - Trapez-Wechselspitzzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,34*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.