Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium NE-ALU Trapez-Flachzahn Ø 215 mm, Zähne 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium NE-ALU Trapez-Flachzahn Ø 215 mm, Zähne 60
Artikel-Nr.:
     415-clever10063
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     4017689312795
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 60 zähne
kreissägeblatt

HM-Sägeblatt Premium MET-Cut 2 zum Sägen von Alu-Profile, Metallprofile und NE-Metalle.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den Einsatz auf Hand-, Kapp- und Gehrungssägen
  • mit Trapez-Flachzahngeometrie
  • Trapez-Flachzahn für hohe Standzeit und gute Schnittqualität
  • für alle Profile und Vollmaterialien aus NE-Metall
  • Aufnahmebohrung H30,0 mm mit Nebenlöchern für erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
215 mm
Einsatzzweck:
Metall, Aluminium
Stärke:
3 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10015
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.