Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 400 x 3,2 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 400 x 3,2 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 400 x 3,2 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10145
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10145
EAN/GTIN:
     4017689000487
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fugenschneider

Clever-Diamond Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe für Premium-Nassschnitte für Beton und Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Waschbeton und Stahlbeton
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Verwendung hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
  • Blocksegmentgeometrie und Segmentaufbau für hohe Belastungen zu besseren Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10172
ab € 243,19*
Ähnlich
Clever Diamond
10144
ab € 176,00*
Ähnlich
Clever Diamond
24819
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.