Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton 650 x 4,5 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton 650 x 4,5 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton 650 x 4,5 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11119
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11119
EAN/GTIN:
     4017689112128
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Universell geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau ist die Diamant-Trennscheibe Laser Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Langsegmente in Blockausführung für höchste Beanspruchung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
650 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
46 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,35*
€ 388,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,80*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.