Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 400 x 3,2 x 12 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 400 x 3,2 x 12 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 400 x 3,2 x 12 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12499
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12499
EAN/GTIN:
     4017689113101
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo ist bestens geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Granit, Stahlbeton, Naturstein, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Betonerzeugnisse
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • super Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,41*
Ähnlich
Clever Diamond
15279
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.