Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD-Schleifring 150 mm, 6 NL M5, 6 xPKD Segment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKD-Schleifring 150 mm, 6 NL M5, 6 xPKD Segment
Artikel-Nr.:
     415-clever13133
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13133
EAN/GTIN:
     4017689413430
Suchbegriffe:
Bodenschleifer
Bodenschleifmaschine
Clever Diamond
Dia-Schleifteller

Clever-Diamond PKD-Schleifring für die Bearbeitung von Epoxid, Kleber, Bitumen u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Protool/Festool Renofix RG 150 und RGP 150 Werkzeugkopf
  • Nass- und Trockenschliff
  • geeignet für Bitumen-Dickbeschichtung, Epoxid Farbbeschichtungen, Teppichkleber, Klebereste, thermoplast. Schutzanstriche, Beton, Estrich, Fliesenkleber, mehrschichtige Dachbahnen und Naturstein
  • mit 6 PKD-Einsätzen
  • PKD-Schneideinsätze schmieren auch in schwierigen Materialien nicht zu
  • zum Einsatz auf Betonschleifern
  • geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
  • hoher Schleifabtrag und hohe Standzeit ergeben höchste Effektivität
Weitere Informationen:
Antrieb:
84,06 x SB M5
Ausführung:
PKD
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Epoxid
Segmente:
6
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Schleifteller, Schleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13132
ab € 159,38*
Ähnlich
Clever Diamond
13131
ab € 140,56*
Ähnlich
Clever Diamond
13134
ab € 117,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.