Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Galvanic PRO 230 x 2,8 x 2 mm x M14-IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Galvanic PRO 230 x 2,8 x 2 mm x M14-IG
Diamant-Trennscheibe Galvanic PRO 230 x 2,8 x 2 mm x M14-IG
Artikel-Nr.:
     415-clever13672
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13672
EAN/GTIN:
     4017689622610
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x2,8

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Galvanic PRO ist gut geeignet für den Einsatz auf handelsüblichen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für GFK, CFG, Kunststoff, Marmor, Naturstein und Kalksandstein
  • Galvanik-Werkzeug zum Trennen und Schleifen verschiedener Materialien
  • äußerst nützlich für sämtliche Trennarbeiten im Innenausbau
  • alle Abmessungen sind mit M14-Bündigflansch versehen
  • Körnung K 40 - 60
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13668
ab € 36,99*
Ähnlich
Clever Diamond
19645
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.