Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 150 x 2,6 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 150 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 150 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13759
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13759
EAN/GTIN:
     4017689000159
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Die Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton ist verwendbar auf Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen.

Produktbeschreibung:

  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte- Natur und Kunststeine, Stahlbeton, harter Kalksandstein
  • für Trockenschnitt
  • für extra kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
33 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,09*
€ 83,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,85*
€ 84,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,77*
€ 86,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 88,88*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,27*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,27*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,63*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 39,01*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,31*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.