Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Hartbrandklinker, Sandwich 350 x 2,8 x 10 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Hartbrandklinker, Sandwich 350 x 2,8 x 10 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Hartbrandklinker, Sandwich 350 x 2,8 x 10 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15115
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15115
EAN/GTIN:
     4017689508938
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Laser-Trennscheibe mit Sandwich-Leisekern zum Einsatz auf Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für Hardbrandklinker, Penter, Bockhorner und Stradalit
  • Naßschnitt
  • spezielles Wechselsegment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
  • Spezial-Block-Turbo Kurzzahn-Segment
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Hartbrandklinker
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,36*
Ähnlich
Clever Diamond
15114
ab € 134,84*
Ähnlich
Clever Diamond
10241
ab € 96,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.