Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 127 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 127 mm, NL 430 mm
Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 127 mm, NL 430 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15463
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15463
EAN/GTIN:
     4017689509904
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit mittlere und starker Armierung sowie mittelharten und harten Zuschlagsstoffen
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Nutzlänge 430 mm, Bohrkronenanschluss 1¼ Zoll Innengewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
430 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
127 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
11
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15445
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.