Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 187 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 187 mm, NL 430 mm
Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 187 mm, NL 430 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15475
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15475
EAN/GTIN:
     4017689303069
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit mittlere und starker Armierung sowie mittelharten und harten Zuschlagsstoffen
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Nutzlänge 430 mm, Bohrkronenanschluss 1¼ Zoll Innengewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
430 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
187 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4 mm
Segmente:
14
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,76*
€ 309,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15445
ab € 62,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.