Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 62 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 62 mm, NL 420 mm
Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 62 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15615
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15615
EAN/GTIN:
     4017689614660
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 62mm
diamant bohrkrone

Clever-Diamond-Bohrkrone Profi Laser-Turbo ist verwendbar auf handggeführten Kernbohrmaschinen sowie auf Kernbohrmaschinen auf Stativ.

Produktbeschreibung:

  • Turbosegmente für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe wie Sanitär sowie Klimatechnik
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
62 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
6
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
20061
ab € 40,75*
Ähnlich
Clever Diamond
15611
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.