Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 200 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 200 mm, NL 420 mm
Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 200 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15634
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15634
EAN/GTIN:
     4017689404216
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 200 mm
diamant bohrkrone

Clever-Diamond-Bohrkrone Profi Laser-Turbo ist verwendbar auf handggeführten Kernbohrmaschinen sowie auf Kernbohrmaschinen auf Stativ.

Produktbeschreibung:

  • Turbosegmente für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe wie Sanitär sowie Klimatechnik
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
15
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
20061
ab € 40,86*
Ähnlich
Clever Diamond
15611
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.