Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 250 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 250 mm, NL 420 mm
Diamant-Bohrkrone Profi Laser-Turbo Ø 250 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15635
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15635
EAN/GTIN:
     4017689418053
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Clever-Diamond-Bohrkrone Profi Laser-Turbo ist verwendbar auf handggeführten Kernbohrmaschinen sowie auf Kernbohrmaschinen auf Stativ.

Produktbeschreibung:

  • Turbosegmente für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal für den Hochbau und das Baunebengewerbe wie Sanitär sowie Klimatechnik
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,8 mm
Segmente:
18
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
20061
ab € 40,74*
Ähnlich
Clever Diamond
15611
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.