Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 56 mm, NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 56 mm, NL 450 mm
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 56 mm, NL 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15675
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15675
EAN/GTIN:
     4017689418169
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 56mm

Diamant-Nassbohrkrone mit ARXX-Dachsegmenten für Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse
  • einsetzbar auf ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • definierte Diamantverteilung im Segment für konstanten Bohrvorschub
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
56 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmente:
5
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15674
ab € 71,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.