Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 72 mm, NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 72 mm, NL 450 mm
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 72 mm, NL 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15677
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15677
EAN/GTIN:
     4017689110360
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450

Diamant-Nassbohrkrone mit ARXX-Dachsegmenten für Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse
  • einsetzbar auf ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • definierte Diamantverteilung im Segment für konstanten Bohrvorschub
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
72 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmente:
7
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15674
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.