Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 92 mm, NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 92 mm, NL 450 mm
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 92 mm, NL 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15680
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15680
EAN/GTIN:
     4017689213023
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 92mm

Diamant-Nassbohrkrone mit ARXX-Dachsegmenten für Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse
  • einsetzbar auf ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • definierte Diamantverteilung im Segment für konstanten Bohrvorschub
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
92 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmente:
9
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15674
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.