Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 202 mm, NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 202 mm, NL 450 mm
Diamant-Bohrkrone Premium ARXX-Beton Ø 202 mm, NL 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15692
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15692
EAN/GTIN:
     4017689110469
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450

Diamant-Nassbohrkrone mit ARXX-Dachsegmenten für Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse
  • einsetzbar auf ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • definierte Diamantverteilung im Segment für konstanten Bohrvorschub
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
202 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4,1 mm
Segmente:
15
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15674
ab € 71,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.