Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premim Laser Ø 112 mm, NL 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premim Laser Ø 112 mm, NL 300 mm
Diamant-Bohrkrone Premim Laser Ø 112 mm, NL 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15758
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15758
EAN/GTIN:
     4017689003020
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit mittlere und starker Armierung sowie mittelharten und harten Zuschlagsstoffen
  • verwendbar auf elektro- und benzinbetriebenen Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • mit 3-Loch-Anschluss, speziell für Kanalbohrungen
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Antrieb:
3-Loch
Arbeitslänge:
300 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
112 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
9
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15898
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.