Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi Laser Turbo Ø 200 mm, NL 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi Laser Turbo Ø 200 mm, NL 310 mm
Diamant-Bohrkrone Profi Laser Turbo Ø 200 mm, NL 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15800
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15800
EAN/GTIN:
     4017689005765
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 200 mm

Clever-Diamond-Bohrkrone Profi Laser Turbo ist ideal für den Einsatz auf Rohrbohrgeräten im Tiefbau.

Produktbeschreibung:

  • Nassbohrkrone mit 3-Loch Anschluss, NL 300 mm für Beton-Kanalrohre
  • Turbosegmit für gute Schnittleistung in Beton, Stahlbeton und Mauerwerk
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
3-Loch
Arbeitslänge:
310 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
5 mm
Segmente:
15
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15790
ab € 83,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.