Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 8 mm, NL 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 8 mm, NL 155 mm
Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 8 mm, NL 155 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15915
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15915
EAN/GTIN:
     4017689404971
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Bohrkrone mit Ring-Segment bis Ø 60 mm > mit Turbo-Segment.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung, Mauerwerk, universal
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • Lasergeschweißt ab Ø 26 mm für sichere Verbindung gegen Segmentverlust
  • Kühlschlitze im Ringsegment können bei Bedarf nachgesetzt werden
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
155 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.