Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Premium Ø 20 mm, NL 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Premium Ø 20 mm, NL 45 mm
Diamant-Nassbohrkrone Premium Ø 20 mm, NL 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15955
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15955
EAN/GTIN:
     4017689004263
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 20 mm

Dünnlippige Ringbohrkrone für Feinsteinzeug, Keramik, harte Fliesen.

Produktbeschreibung:

  • für Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.
  • nur zum Nassbohren geeignet, Kühlschlitze können nachgesetzt werden
  • Anschluss R½" für Bohrgeräte oder M14 für Winkelschleifer
  • separater Spülkopf (99140) mit 6-Kant-Aufnahme als Zubehör verfügbar
  • Nutzlänge beträgt 45 mm, präzises u. sauberes Bohrergebnis möglich
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll außen, M14 innen
Arbeitslänge:
45 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
20 mm
Einsatzzweck:
Feinstein
Segmentbreite:
1,5 mm
Segmenthöhe:
7,5 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.