Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrer galvanic Ø 5 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 5 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 5 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16299
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16299
EAN/GTIN:
     4017689105519
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer

Der Fliesenbohrer galvanic ist problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen und für müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • Nassbohren
  • sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
  • ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
  • Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt
  • Körnung K 30 - 40
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
Sechskant
Segmenthöhe:
4 mm
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.