Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone Ø 200 mm, 1 1/4 Zoll, NL 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone 1 1/4 200 mm, 1 1/4 Zoll, NL 150 mm
Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone 1 1/4 200 mm, 1 1/4 Zoll, NL 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16798
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16798
EAN/GTIN:
     4017689413126
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Clever Diamond Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone ist geeignet für Keramik, Feuerfestmaterial, harte Schamotte und GFK/CFK.

Produktbeschreibung:

  • Vakuumbeschichtete Diamant-Bohrkrone mit geschlossenem Schneidrand
  • ideal für Kaminbau durch nahezu rissfreie Bohrungen in Steingutrohren
  • Kühlschlitze im Schneidbelag für bessere Abfuhr des Bohrmehls
  • Körnung K 30 - 40
  • ideal geeignet für den gesamten Sanierungsbau
  • Nass- und Trockenbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,87*
€ 530,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16810
ab € 19,86*
Ähnlich
Clever Diamond
16793
ab € 230,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.