Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 162 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 162 mm, NL 420 mm
Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 162 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16907
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16907
EAN/GTIN:
     4017689214044
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Profi plus für Mauerwerk, Ziegel und Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Hohllochziegel, Mauerwerk, Ziegel, Altbeton, Beton, universal, Waschbeton und Stahlbeton
  • Turbosegment für guten Bohrvorschub, Aufnahme 1 1/4 Zoll, Nutzlänge 420 mm
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
162 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4 mm
Segmente:
8
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16872
ab € 21,17*
Ähnlich
Clever Diamond
16898
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.