Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 250 mm, NL 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 250 mm, NL 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16914
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16914
EAN/GTIN:
     4017689218103
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Profi plus für Mauerwerk, Ziegel und Beton.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Hohllochziegel, Mauerwerk und Ziegel

Produktbeschreibung:

  • Turbosegment für guten Bohrvorschub in diversen Baustellenmaterialien
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll
Arbeitslänge:
250 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,8 mm
Segmente:
12
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,72*
€ 468,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
24380
ab € 41,32*
Ähnlich
Clever Diamond
23769
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.