Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrsegment Premium TIGER Turbo Stahlbeton Ø 121-160 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrsegment Premium TIGER Turbo Stahlbeton Ø 121-160 mm
Diamant-Bohrsegment Premium TIGER Turbo Stahlbeton Ø 121-160 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17602
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17602
EAN/GTIN:
     4017689310289
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
segmente für bohrkronen

Diamant-Bohrkronensegment Premium Tiger Turbor ist für Beton mit harten Zuschlagstoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Kernbohrkronen zum Trocken- und Nassbohren
  • verfügbar für Bohrdurchmesser von 38 bis 600 mm
  • Blocksegmentgeometrie für höchste Beanspruchung ausgelegt
  • Dach-Segment-Geometrie für optimales, problemfreies Anbohrverhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
121 - 161 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
9,5 mm
Segmentlänge:
22 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17597
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.