Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 40 mm
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17679
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17679
EAN/GTIN:
     4017689409853
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Clever Diamond Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit ist für Kernbohrungen in härtesten Materialien einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • dünnlippige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
40 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17662
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.