Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Ø 12 mm
Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17681
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17681
EAN/GTIN:
     4017689619283

Clever Diamond Diamant-Bohrkornen-Ringsegment Premium Stahlbeton ist für Kernbohrungen in stark armiertem Beton zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • dünnlippige dachförmige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
  • problemloses Entfernen des Bohrkerns durch versetzten Segment-Innenaufbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
2,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17635
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.