Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Schwerlastbefestigung
>
Einschlaganker
>
Artikel
Schlaganker Ø 15 mm, M12 x 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-clever17820
Hersteller:
Clever Diamond
Herst.-Nr.:
17820
EAN/GTIN:
4017689213986
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m12
einschlaganker
Zubehör: Schlaganker M12, 50 mm
... >
Materialbearbeitung
>
Bohrer
>
Diamant-Bohrkronen
Weitere Suchbegriffe:
Clever-Diamond
,
Gewindestange
,
Kordelgewindestange
,
Schlageisen
,
sonstiges Zubehrör
,
Zentrierspitze
,
Zubehör Clever Diamond
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kupferring für Bohrkronen 38 : 32 x 1,8 mm
Clever Diamond
18136
ab € 1,22*
Ähnlich
Lösevorrichtung für Bohrkronen Anschluss: 1 1/4 Zoll und 1/2 Zoll
Clever Diamond
17822
ab € 227,05*
Ähnlich
Schlageisen für Schlaganker M12
Clever Diamond
17821
ab € 12,70*
Ähnlich
Zentrierspitze für Absaugsystem 8810 für Bohrkronen mit NL 250 mm
Clever Diamond
22523
ab € 233,28*
Ähnlich
Zentrierstange für Absaugsystem, 1/2 Zoll Aufnahme für BK NL 200-450 mm
Clever Diamond
23362
ab € 98,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen