Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Schleifpad-WEISS 100 mm, K10000, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Schleifpad-WEISS 100 mm, Körnung K10000, weiß
Nass-Schleifpad-WEISS 100 mm, Körnung K10000, weiß
Artikel-Nr.:
     415-clever17840
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17840
EAN/GTIN:
     4017689610815
Suchbegriffe:
Diamant-Polierpad
Diamant-Polierscheibe
Diamantpolierpad
Diamantpolierscheibe

Clever Diamond Nass-Schleifpad zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer 3500 - 3800 U/min.

Produktbeschreibung:

  • zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeig und Keramik
  • auch für Granit, Naturstein, Kunststeine, Marmor, Feinsteinzeug und Beton
  • Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 10000
Schleiffläche:
Ø 100 mm
Typ:
Schleifpad
Weitere Suchbegriffe: diamant polierpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17833
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.