Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Schleifpad-BRAUN 125 mm, K3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Schleifpad-BRAUN 125 mm, Körnung K3000
Nass-Schleifpad-BRAUN 125 mm, Körnung K3000
Artikel-Nr.:
     415-clever17846
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17846
EAN/GTIN:
     4017689215638
Suchbegriffe:
Diamant-Polierpad
Diamant-Polierscheibe
Diamantpolierpad
Diamantpolierscheibe

Clever Diamond Nass-Schleifpad zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer 3500 - 3800 U/min.

Produktbeschreibung:

  • zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeig und Keramik
  • auch für Granit, Naturstein, Kunststeine, Marmor, Feinsteinzeug und Beton
  • Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 3000
Schleiffläche:
Ø 125 mm
Typ:
Schleifpad
Weitere Suchbegriffe: diamant polierpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17833
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.