Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Schleif-Handpads flexibel Abmessung 90 x 55 mm, K50, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleif-Handpads flexibel Abmessung 90 x 55 mm, Körnung 50, grün
Diamant Schleif-Handpads flexibel Abmessung 90 x 55 mm, Körnung 50, grün
Artikel-Nr.:
     415-clever17869
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17869
EAN/GTIN:
     4017689111435
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Schleifschwamm
handpad grün

Clever-Diamond Handschleifpad für die Nachbearbeitung von Granit, Natur- und Kunststein.

Produktbeschreibung:

  • für manuelle Bearbeitung
  • sehr gute Oberflächenqualität
  • geeignet für Granit, Naturstein, Kunststeine, Marmor, Feinsteinzeug, Beton
  • Handschleifpads in Körnungen 50 - 3000 mesh
  • Körnungen bis 600 mesh mit galvanisch gebundenem Diamant
  • Körnungen 800 - 3000 mesh mit Kunstharz-gebundenem Diamant
  • geeignet für Schleifarbeiten und Nacharbeiten von Schnittkanten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Breite:
55 mm
Einsatzzweck:
Granit
Körnung:
K 50
Länge:
90 mm
Schleiffläche:
55 x 90 mm
Typ:
Schleifpad
Weitere Suchbegriffe: handpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17864
ab € 26,89*
Ähnlich
Clever Diamond
17919
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.