Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant 230 x 2,6 x 15 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever20031
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     20031
EAN/GTIN:
     4017689515318
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Supersonic Gigant ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für den GaLa-Bau und das Baunebengewerbe
  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Waschbeton, Betondachstein, Hohllochziegel, Altbeton, Altbeton, Stahlbeton, universal, Ziegel
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • universell einsetzbar in sämtl. Betonprodukten sowie harten Baustoffen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.