Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Tiger 75 x 1,6 x 2 x 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Tiger 75 x 1,8 x 2 x 10,0 mm
Diamant-Trennscheibe Tiger 75 x 1,8 x 2 x 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21728
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21728
EAN/GTIN:
     4017689413577
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Tiger ist für den universellen Einsatz in der Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen oder Holzwerkstoffen.

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer und Trennschleifer
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Bleche, Comp. Materialien, Doppelstegplatten, GFK, Gummi, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metallprofile, Sicherheitsglas und Stahlprofile
  • universell einsetzbar: Metalle, Kunststoffe, Holzwerkstoffe und GFK
  • Top-Standzeit durch hoch konzentrierte Diamant-Vakuumbeschichtung
  • saubere Schnittkanten beim Trennen der empfohlenen Materialien
  • sehr gute Schnittigkeit, kurze Trennzeit bringt große Zeiteinsparung
  • TS-D: bleibt fast unverändert permanente Umrüstzeiten entfallen
  • Körnung K 301
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
10 mm
Durchmesser:
75 mm
Einsatzzweck:
Bleche, Profile
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Segmentlänge:
12 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.