Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium Top Speed Stahlbeton Ø 250 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium Top Speed Stahlbeton Ø 250 mm, NL 420 mm
Diamant-Bohrkrone Premium Top Speed Stahlbeton Ø 250 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22404
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22404
EAN/GTIN:
     4017689515394
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 250 mm
diamant bohrkrone

Clever-Diamond-Bohrkrone Premium Top Speed Stahlbeton mit Block-Dachsegment für höchste Anforderungen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Stahlbeton mittlel bis stark armiert und Betonprodukte
  • Dach-Segmentgeometrie für optimales, problemfreies Anbohrverhalten
  • 1 1/4 Zoll-Anschluss für alle gängigen Kernbohrgeräte
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
5 mm
Segmente:
18
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
20061
ab € 40,79*
Ähnlich
Clever Diamond
15611
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.