Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese 350 x 2,6 x 10 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese 350 x 2,0 x 10 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese 350 x 2,0 x 10 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22559
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22559
EAN/GTIN:
     4017689616640
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Turbo Fliese ist optimal für schienengeführte Trennsysteme Flex, Festool u.a..

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Feinsteinzeug 2 cm, harte Dach- und Tondachziegel, Kacheln, Keramikfliesen, Klinkerriemchen, Kacheln Natursteinfliesen, Natursteinfliesen und glasierte Klinker
  • Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
  • optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 142,52*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,98*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,16*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,38*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.