Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi plus Laser-Turbo Ø 200 mm, NL 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi plus Laser-Turbo Ø 200 mm, NL 430 mm
Diamant-Bohrkrone Profi plus Laser-Turbo Ø 200 mm, NL 430 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22719
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22719
EAN/GTIN:
     4017689617241
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 200 mm
diamant bohrkrone

Clever-Diamond-Bohrkrone Profi plus Laser Turbo ist ideal für Hochau und das Baunebengewerbe wie Sanitär oder Klimatechnik geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
  • Turbo-Dach-Segmentgeometrie für gute Schnittigkeit und guten Vorschub
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • Nassbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
430 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmente:
15
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22694
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.