Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof Ø 50-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof Ø 50-60 mm
Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof Ø 50-60 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever23334
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23334
EAN/GTIN:
     4017689223787
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
segmente für bohrkronen

Clever-Diamond Diamant-Bohrkornensegment Premium ARXX-Roof ist ideal für Kernbohrungen mit Freihand- und Ständerbohrmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet auch für stark armierten Beton aufgrund hoher Diamantqualität
  • ARXX-Bohrsegment mit spezieller Dachgeometrie für saubere Schnitte
  • hohe Resistenz bei extremer Beanspruchung durch angeordnete Diamanten
  • hoher Diamantbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
50 - 60 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
11,5 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.