Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi Plus Softschlag Ø 162 mm, NL 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi Plus Softschlag Ø 162 mm, NL 330 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever24623
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     24623
EAN/GTIN:
     4017689319107
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Spezial-Bohrkrone für den Einsatz auf Softschlag-Kernbohrmaschinen.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Hohllochziegel, Ziegel, Mauerwerk und Kalksandstein hart

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
  • hohe Zuverlässigkeit durch lasergeschweißte Spezial-Bohrsegmente
  • spiralförmig genutetes Kronenrohr reduziert die Reibung im Bohrloch
  • gute Standzeit und einfaches Handling auf Softschlag-Kernbohreinheiten
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll
Arbeitslänge:
330 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
162 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
9
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15790
ab € 82,67*
Ähnlich
Clever Diamond
24380
ab € 41,53*
Ähnlich
Clever Diamond
23769
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.