Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 92 mm, NL 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 92 mm, NL 420 mm
Diamant-Bohrkrone Premium Laser Ø 92 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever25073
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25073
EAN/GTIN:
     4017689219209
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone 92mm

Diamant-Bohrkrone mit Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Altbeton, Beton, Beton stark armiert, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Waschbeton und Ziegel

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit mittlere und starker Armierung sowie mittelharten und harten Zuschlagsstoffen
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Nutzlänge 430 mm, Bohrkronenanschluss 1¼ Zoll Innengewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
92 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
8
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15674
ab € 72,11*
Ähnlich
Clever Diamond
15445
ab € 62,41*
Ähnlich
Clever Diamond
20061
ab € 40,79*
Ähnlich
Clever Diamond
15611
ab € 30,49*
Ähnlich
Clever Diamond
22694
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.