Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Diamant-Trennscheibe Hartbrandklinker, Sandwich 450 x 2,8 x 10 x 30:25,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-clever25189
Hersteller:
Clever Diamond
Herst.-Nr.:
25189
EAN/GTIN:
4017689520640
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 450 mm 30bohrun...
Laser-Trennscheibe mit Sandwich-Leisekern zum Einsatz auf Tischsägen.
Produktbeschreibung:
ideal geeignet für Hardbrandklinker, Penter, Bockhorner und Stradalit
Naßschnitt
spezielles Wechselsegment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
Spezial-Block-Turbo Kurzzahn-Segment
hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Hartbrandklinker
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Trennscheiben und Schruppscheiben
>
Diamant-Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamant-trennscheibe clever diamond
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 250 x 2,0 x 10 x 30:25,4 mm
Clever Diamond
22531
ab € 141,85*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe Hartbrandklinker, Sandwich 300 x 2,8 x 10 x 30:25,4 mm
Clever Diamond
15114
ab € 134,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen