Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrolle MR 240, 240 mm Auftragsbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrolle MR 240, 240 mm Auftragsbreite
Mörtelrolle MR 240, 240 mm Auftragsbreite
Artikel-Nr.:
     415-collomix19050
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19050
EAN/GTIN:
     4011024190505
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dünnmörtel-Schlitten
Dünnmörtelschlitten
Mörtel-Schlitten
Mörtelrolle

Vereinfacht das Aufbringen einer deckelnden und durchgehend geschlossenen Dünnbett-Mörtelbahn sowohl bei gefüllten wie auch bei ungefüllten Mauerziegeln. Die deckelnde Mörtelbahn kann in einem Zug auf die Ziegelreihe aufgetragen werden, das spart wesentliche Arbeitszeit.

Produktbeschreibung:

  • zum Auftragen von Dünnbettmörtel auf Planziegel
  • freilaufende Auftragsrolle
  • verstellbarer Seitenanschlag
  • Randabstand
  • Reduzierblech
  • leicht zu reinigen
  • Reduzierung: 175 mm (19050,19127,19128) / 300 mm (19051) / 365 mm (19052,19053)
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,56*
€ 446,85*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,80*
€ 521,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,58*
€ 535,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 425,93*
€ 506,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,80*
€ 480,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
19150
ab € 595,60*
Zubehör
Collomix
19143
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.